• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Burette à huile pour machines avec 2 becs différents 250 ml

Réf.: 083525 250
Remise
14,10 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
211 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité 250 ml
Hauteur récipient 140 mm
⌀ fond 73 mm
Matériau récipient Tôle d'acier
Type de produit Burettes à huile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083525 250
EAN / GTIN 4016553302450
Réf. fabricant 33 024 50

Description

Exécution:

Burette à huile pour machines en tôle d’acier avec bec rigide et souple. Robuste pompe en laiton, bec dévissable. Longueur du tube: 120 mm.