{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | Pompe silicone HT | |
Base chimique | Silicone | |
Viscosité dynamique | 70 000 mPas | |
Densité | 1,03 g/cm3 | |
Forme | pâteux | |
Plage de températures | -50 °C - 250 °C | |
Température de traitement | 5 °C - 35 °C | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Maniabilité après | 15 min | |
Utilisable après | 1 440 min | |
Propriété | résistant aux intempéries; élasticité durable; Résistants à l'huile; résistant aux graisses | |
pour matériau | Aluminium; Acier inoxydable; Verre; Céramique | |
Dureté suivant Shore A | 20 | |
Extensibilité | 450 % | |
Couleur | noir | |
Contenance | 310 ml | |
Température de stockage | 5 °C - 25 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
Type de produit | Produits d'étanchéité |
Référence article | 083495 BLACK | |
EAN / GTIN | 4260205360316 | |
Réf. fabricant | WK 148-300 |