Cartouche de silicone sanitaires, produit de base au vinaigre, 310 ml, Couleur: GREY

Réf.: 083490 GREY
(37,74 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,70 € / Unité
    (37,74 € / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    9,75 € / Unité
    (31,45 € / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
198 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Silicone pour sanitaires Flex
Base chimique Silicone
Viscosité dynamique 15 000 mPas
Densité 1 g/cm3
Forme pâteux
Plage de températures -50 °C - 120 °C
Température de traitement 5 °C - 40 °C
Point d'éclair 100 °C
Maniabilité après 15 min
Utilisable après 1 440 min
Propriété résistant aux intempéries; résistant au vieillissement; élasticité durable
pour matériau Verre; Plastique; Métal; Porcelaine
pour applications Intérieur et extérieur; Sanitaires et cuisine
Dureté suivant Shore A 18
Extensibilité 600 %
Couleur gris
Contenance 310 ml
Température de stockage 5 °C - 25 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Type de produit Produits d'étanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083490 GREY
EAN / GTIN 2050001660923
Réf. fabricant WK 222-300

Description

Exécution:

Cartouches de silicone pour étanchéifier, coller, sceller et compenser des différences de tolérance et de température.
Produit de base au vinaigre, anti-moisissures (fongicide), résistant aux produits chimiques. Pour applications sanitaires et extérieures.