• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Produits d'étanchéité et colles en polymère MS Multiflex GREY

Réf.: 083482 GREY
(42,93 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Multiflex
Viscosité cinématique 21 mm2/s
Densité 1,54 g/cm3
Forme pâteux
Plage de températures -40 °C - 90 °C
Température de traitement 5 °C - 40 °C
Point d'éclair 60 °C
Propriété Sans silicone; Résistant aux UV; résistant aux intempéries; peut être recouvert de peinture; ne se décolore pas; résistant au vieillissement
Dureté suivant Shore A 60
Extensibilité 250 %
Couleur gris
Contenance 290 ml
Température de stockage 5 °C - 25 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Type de produit Produits d'étanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083482 GREY
EAN / GTIN 4260205360200
Réf. fabricant WK 122-300

Description

Exécution:

Produit d’étanchéité et colle monocomposant de haute qualité à base de polymère MS, résistant aux intempéries et aux UV. Adhérence, même sur des supports humides, souple et durable, durcissement rapide, même à basse température. Bonne maniabilité, peut être peint.