• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Colle-gel bicomposante 11

Réf.: 083389 11
Nouveau produit
(270,91 € / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
132 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Base chimique Cyanoacrylate d’éthyle
Forme Gel
Plage de températures -10 °C - 40 °C
Maniabilité après 2 min - 3 min
Ecart maximal 5 mm
Résistance à la traction et au cisaillement 14 N/mm2 - 16 N/mm2
Couleur translucide
Contenance 11 g
Type de produit Colle bicomposante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083389 11
EAN / GTIN 4260205366639

Description

Exécution:

Colle bicomposante élastique pour un travail rapide et aisé et des assemblages fixes et durables. Durcit à température ambiante.
Colle instantanée bicomposante sous forme de gel avec pouvoir de remplissage élevé (jusqu’à 5 mm), même entre des substrats poreux et à basse énergie. Possibilité de travail en hauteur ou sur des surfaces verticales.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier