{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 050092 | |
Forme | fixe | |
Température de fusion | 190 °C | |
Maniabilité après | 15 s | |
Utilisable après | 60 s - 90 s | |
Propriété | sans solvant | |
pour matériau | ABS; Verre; Bois; Céramique; Métal; Papier; PC; PE; PMMA; PP | |
Couleur | transparent | |
Longueur | 30 cm | |
Diamètre du stick de colle | 11 mm | |
Nombre de pièces | 20 | |
Poids | 600 g | |
Température de stockage | 4 °C - 30 °C | |
Type de produit | Colles |
Référence article | 083388 050092 | |
EAN / GTIN | 4007841050092 | |
Réf. fabricant | 050092 |