{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Température de traitement | 15 °C - 25 °C | |
Plage de températures | -40 °C - 80 °C | |
Utilisable après | 20 min - 30 min | |
Résistance à la traction et au cisaillement | 12 N/mm2 - 14 N/mm2 | |
Couleur | transparent | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
Type de produit | Colle bicomposante |
Référence article | 083387 50 | |
EAN / GTIN | 4260205360507 |