{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | WS-362-500 | |
Base chimique | Résine époxy | |
Viscosité dynamique | 750 000 mPas | |
Densité | 1,8 g/cm3 | |
Forme | Pâte | |
Plage de températures | -20 °C - 80 °C | |
Maniabilité après | 4 min - 6 min | |
Utilisable après | 15 min | |
Propriété | refermable | |
pour matériau | Fonte; Métal; Aluminium; Bois; Céramique; Béton | |
pour applications | Réparation | |
Résistance à la traction et au cisaillement | 25 N/mm2 | |
Dureté suivant Shore A | 68 | |
Couleur | gris | |
Contenance | 500 g | |
Température de stockage | 10 °C - 15 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation; SGH09 Danger pour l'environnement | |
Type de produit | Colle bicomposante |
Référence article |
083382 500
Copier |
|
EAN / GTIN |
4260205366004
Copier |
|
Réf. fabricant |
WS-362-500
Copier |
|
Fabricant | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |