{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Base chimique | Cyanoacrylate d’éthyle | |
Viscosité dynamique | 600 mPas - 1 500 mPas | |
Densité | 1,06 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Plage de températures | -55 °C - 95 °C | |
Maniabilité après | 20 s - 50 s | |
Propriété | ne pénètre pas | |
pour matériau | Cuir; Bois; Métal; Liège; Matériaux poreux; Plastique; Caoutchouc | |
Résistance à la traction | 10 N/mm2 - 20 N/mm2 | |
Résistance à la traction et au cisaillement | 10 N/mm2 - 22 N/mm2 | |
Couleur | transparent | |
Contenance | 20 ml | |
Température de stockage | 20 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 9 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Colles instantanées |
Référence article | 083361 SLOW | |
EAN / GTIN | 4062406127886 | |
Réf. fabricant | 083361 SLOW |