Colle instantanée 401_IG

Réf.: 083352 401_IG
(144,50 € / 100 Gram)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
208 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 401
    Base chimique Cyanoacrylate d’éthyle
    Viscosité dynamique 70 mPas - 110 mPas
    Densité 1,05 g/cm3
    Forme liquide
    Plage de températures -40 °C - 120 °C
    Maniabilité après 3 s - 10 s
    pour matériau Tissu; Bois; Plastique; Cuir; Métal; Papier; Elastomère
    Ecart maximal 0,15 mm
    Résistance à la traction et au cisaillement 20 N/mm2
    Couleur transparent
    Contenance 20 ml
    Température de stockage 2 °C - 8 °C
    Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
    Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
    Type de produit Colles instantanées

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083352 401_IG
    EAN / GTIN 4058093010914
    Réf. fabricant 2218469

    Description

    Exécution:

    Utilisation universelle pour l’assemblage de divers matériaux. Durcissement rapide et assemblages propres, quasi invisibles. Durcissement sous l’effet de l’humidité ambiante.

    Remarque(s):

    Non livrable dans tous les pays. Aucune livraison express possible.