{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 83-21 | |
Base chimique | méthacrylate anaérobie | |
Viscosité dynamique | 400 mPas - 600 mPas | |
Densité | 1,1 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 175 °C | |
Maniabilité après | 2 min - 5 min | |
Utilisable après | 1 h - 3 h | |
Propriété | thixotrope; durcissement rapide; résistance mécanique; résistant à la corrosion; Colle monocomposant | |
pour matériau | Acier | |
pour applications | Jointoyage; Produits d'étanchéité pour filetages | |
Pour type de filetage | Tous | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M20 | |
Pour tailles de filetages en pouces | 3/4 pouce | |
Ecart maximal | 0,15 mm | |
Classe de résistance | Très fort | |
Couple initial de décollement min. | 25 Nm | |
Démontage | uniquement par chauffage | |
Couleur | Vert | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 25 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS05: Corrosif; SGH07 Attention | |
Type de produit | Produit de jointoyage |
Référence article | 083345 83-21 | |
EAN / GTIN | 8029822069059 | |
Réf. fabricant | 83-21-050 |