{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | LOCTITE 5970 | |
Base chimique | Silicone alcoxy | |
Densité | 1,4 g/cm3 | |
Forme | pâteux | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 200 °C | |
Utilisable après | 12 h | |
Propriété | Résistants à l'huile; résistant aux vibrations | |
pour matériau | Métal; Plastique | |
pour applications | Raccord à bride | |
Ecart maximal | 0,25 mm | |
Classe de résistance | Faible | |
Couple initial de décollement min. | 7 Nm | |
Couleur | noir | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 8 °C - 21 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
Type de produit | Produits d'étanchéité |
Référence article | 083331 5970 | |
EAN / GTIN | 4058093009062 | |
Réf. fabricant | 1811340 |