Fibre d'étanchéité pour filets, 160 m, ID fabricant: 55

Réf.: 083312 55
(0,12 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
916 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LOCTITE 55
Base chimique PA multifilament
Plage de températures -55 °C - 130 °C
Propriété pas de durcissement
pour matériau Métal; Plastique
Pour tailles de filetages M jusqu'à M110
Pour tailles de filetages en pouces 4 pouce
Classe de résistance Faible
Couleur blanc
Longueur 160 m
Température de stockage 8 °C - 21 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 59 mois
Type de produit Rubans d'étanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083312 55
EAN / GTIN 4058093058244
Réf. fabricant 2056936

Description

Exécution:

Les produits d’étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d’étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l’air, à l’eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un contact de surface complet garantit une étanchéité à 100%. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l’aide d’un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n’obstruent pas les filtres ni les clapets.
Fibres d’étanchéité pour filetages, ne polymérisent pas, étanchéité immédiate, agrément DVGW / KTW, WRC.

Utilisation:

Fibre d’étanchéité pour filets pour plastiques et métaux dans le domaine du chauffage et du sanitaire.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392.