• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Frein filet 100M

Réf.: 083307 100M
(92,60 € / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
270 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS05: Corrosif; SGH07 Attention

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 100M
Base chimique Diméthacrylates
Viscosité dynamique 700 mPas - 1 000 mPas
Densité 1,07 g/cm3
Plage de températures -60 °C - 140 °C
Utilisable après 3 h
pour matériau Métal
pour applications Freins-filets
Pour tailles de filetages M jusqu'à M36
Ecart maximal 0,1 mm
Classe de résistance Moyen
Couple initial de décollement min. 17 Nm - 30 Nm
Démontage avec outil normal
Couleur Rouge
Contenance 50 ml
Température de stockage 8 °C - 21 °C
Signalisation des substances dangereuses GHS05: Corrosif; SGH07 Attention
Type de produit Freins-filets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083307 100M
EAN / GTIN 4058093008997
Réf. fabricant 276550

Description

Exécution:

L’utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les colles anaérobies à un composant conviennent à tous les types et formes de filets. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.
Frein filet liquide.

Utilisation:

Serrage faible − Desserrage possible avec un outil normal.
Serrage moyen − Desserrage encore possible avec un outil normal.
Serrage très fort − Desserrage uniquement possible avec un outil spécial ou par chauffage (>150 °C).
Frein filet anaérobie universel, viscosité moyenne, pour les métaux.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392. Emploi rapide et aisé pour bouteilles 50 ml avec 083344 réf. 50.