{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | LOCTITE 270 | |
Base chimique | Ester de diméthacrylate | |
Viscosité dynamique | 400 mPas - 600 mPas | |
Densité | 1,1 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 110 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 180 °C | |
Maniabilité après | 10 min | |
Utilisable après | 3 h | |
Propriété | fluorescent sous la lumière UV; étanche; résistant à l’huile; résistant aux vibrations; empêche le grippage | |
pour matériau | Métal | |
pour applications | Freins-filets; Jointoyage; Utilisation universelle | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M20 | |
Ecart maximal | 0,1 mm | |
Classe de résistance | Très fort | |
Couple initial de décollement min. | 33 Nm | |
Démontage | lourde | |
Couleur | Vert | |
Contenance | 250 ml | |
Température de stockage | 8 °C - 21 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation; SGH09 Danger pour l'environnement | |
Type de produit | Freins-filets |
Référence article | 083303 270 | |
EAN / GTIN | 4058093009154 | |
Réf. fabricant | 1560577 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Frein filet, 250 ml, Référence fabricant: 270
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
131,57 €
|
|
Base chimique | Ester de diméthacrylate | Méthacrylates |
pour matériau | Métal | Métallurgie |
Classe de résistance | Très fort | Très fort |
Contenance | 250 ml | 250 ml |
Maniabilité après | 10 min | 5 min - 15 min |
Viscosité dynamique | 400 mPas - 600 mPas | 300 mPas - 900 mPas |
Type de produit | Freins-filets | Freins-filets |