• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Frein filet 2701_EGFD

Réf.: 083301 2701_EGFD
(136,80 € / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LOCTITE 2701
Base chimique Ester de diméthacrylate
Viscosité dynamique 500 mPas - 900 mPas
Densité 1,1 g/cm3
Forme liquide
Point d'éclair 93 °C
Plage de températures -55 °C - 150 °C
Maniabilité après 10 min
Utilisable après 6 h
Propriété fluorescent sous la lumière UV; étanche; résistant à l’huile; résistant aux vibrations; empêche le grippage
pour matériau Métal
pour applications Freins-filets; Jointoyage; Surfaces galvanisées
Pour tailles de filetages M jusqu'à M20
Classe de résistance Très fort
Couple initial de décollement min. 38 Nm
Démontage lourde
Couleur Vert
Contenance 50 ml
Température de stockage 8 °C - 21 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 17 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
Type de produit Freins-filets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083301 2701_EGFD
EAN / GTIN 2050001948823
Réf. fabricant 135281

Description

Exécution:

L’utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les colles anaérobies à un composant conviennent à tous les types et formes de filets. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.
Frein filet liquide.

Utilisation:

Serrage faible − Desserrage possible avec un outil normal.
Serrage moyen − Desserrage encore possible avec un outil normal.
Serrage très fort − Desserrage uniquement possible avec un outil spécial ou par chauffage (>150 °C).
Utilisation idéale sur les surfaces passives, p. ex. aciers CrNi fortement alliés.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392. Emploi rapide et aisé pour bouteilles 50 ml avec 083344 réf. 50.