• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille tournevis embout PZ taille 3 hexagone extérieur E 6,3 L.50 mm

Réf.: 08320003
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 08320003
EAN / GTIN 4018754011919
Réf. fabricant 08320003
Article hors catalogue L60010 4778

Description

Description:

  • Pour vis cruciformes (POZIDRIV/SUPADRIV®)

Caractéristique(s):

  • Hexagone extérieur (pouces): 1/4
  • hexagone extérieur: E 6,3
  • Longueur mm (L): 50 mm
  • No.: 1272
  • Profil de sortie: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Taille Profil de sortie: PZ3
  • Poids: 11 g

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier