• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Peinture couleur Acrylic Paint jaune or 400 ml

Réf.: 083102 400
(25,75 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation
Convient pour matériaux Béton; Bois; Plastique; Metall
Température de surface max. 80 °C
Couleur de marquage jaune or
à séchage rapide oui
Temps de séchage 10 min
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Contenu 400 ml
Type de produit Peintures de marquage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083102 400
EAN / GTIN 5412386201141

Description

Exécution:

Peinture couleur à base de résine acrylique, à séchage rapide présentant un pouvoir couvrant et des propriétés de remplissage élevés. Grâce à la combinaison unique de flexibilité et de résistance aux chocs, ce produit est très résistant aux influences extérieures et offre une protection durable pour chaque type de surface. Les peintures de finition résistent aux rayures et aux chocs et présentent une résistance élevée aux UV et aux intempéries. Utilisation aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Remarque(s):

La surface doit être propre, sèche et exempte de rouille, de poussières et de graisse. Bien secouer la bombe avant utilisation.