• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cire de protection anticorrosion WS 440 500 ml

Réf.: 083096 500
(37,00 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Disponibilité
157 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tête de pulvérisation Smart Straw
Contenu 400 ml
Couleur couleur crème
Point d'éclair -80 °C
Hydrosolubilité insoluble
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement
Exécution Bombe aérosol
Type de produit Protection anti-corrosion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083096 500
EAN / GTIN 4260205361139
Réf. fabricant WS 440 400

Description

Exécution:

Cire anticorrosion à base d’huiles minérales paraffiniques et d’additifs anti-corrosion spéciaux. Assure un traitement conservateur de protection particulier pour les transports (notamment maritimes) ainsi qu’une protection à long terme pour les outils, profilés, pièces de précision et machines. Plage de températures d’utilisation: - 30 °C à 160 °C.