Graisse de pulvérisation White Lithium Grease, Contenance: 500ml

Réf.: 083058 500
Copier
Prix par 1 Unité (41,04 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    20,52 € / 1 Unité
    (41,04 € / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    17,10 € / 1 Unité
    (34,20 € / 1 Litre)
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; GHS09: Environnement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Standard
Contenu 0,5 l
Couleur blanc
Point d'ébullition 60 °C - 100 °C
Point d'éclair < 0 °C
Température d'auto-inflammation 200 °C
Hydrosolubilité insoluble
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; GHS09: Environnement
Type de produit Lubrifiants

Identification et classification

Référence article 083058 500
Copier
EAN / GTIN 5412386004940
Copier
Réf. fabricant 30515-AD
Copier
Fabricant/personne responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Description

Exécution:

Graisse de pulvérisation blanche universelle à base de PTFE avec adhérence élevée. Protège et lubrifie durablement les pièces mobiles et les surfaces de frottement (par ex. chaînes, roulements à billes, charnières), même en cas de sollicitations maximales (max. 120 °C). Résistant à l’eau et aux pressions élevées.
Protège de l’humidité. Utilisation aisée: d’abord, s’écoule facilement, puis durcit et adhère. Prévient les dégâts dus à l’usure et à la corrosion.

Remarque(s):

Non livrable dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier