• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Lubrifiant sec PTFE Dry Lube ml

Réf.: 083056
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation; GHS09: Environnement

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Standard
Contenu 0,5 l
Couleur Blanc mélangé
Point d'éclair < 0 °C
Température d'auto-inflammation > 200 °C
Hydrosolubilité insoluble
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation; GHS09: Environnement
Type de produit Lubrifiants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083056
Réf. fabricant 30520-AB

Description

Exécution:

Lubrifiant sec et produit anti-friction sans graisse avec un excellent effet anti-adhésif grâce à la formation d'un revêtement en PTFE. Sans huile ni silicone.

Remarque(s):

Non livrable dans tous les pays. Aucune livraison express possible.