• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sprays silicone Silicone Ind, Type: 500

Réf.: 083054 500
(52,08 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    26,04 € / Unité
    (52,08 € / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    21,70 € / Unité
    (43,40 € / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
269 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Smart Straw
Contenu 0,5 l
Couleur transparent
Point d'éclair < 0 °C
Température d'auto-inflammation 200 °C
Hydrosolubilité insoluble
Viscosité dynamique < 7 mPas
Plage de températures -40 °C - 200 °C
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement
Type de produit Sprays silicone

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083054 500
EAN / GTIN 5412386062391
Réf. fabricant 32635-AB

Description

Exécution:

SILICONE IND est un spray à l'huile de synthèse polyvalent. L'huile de silicone forme un mince film de glissement et de séparation de l'eau également compatible avec le plastique, le caoutchouc et les peintures. SILICONE IND rafraîchit les surfaces en plastique, protège le caoutchouc du givrage et constitue un antiagglomérant très efficace. Le produit ne durcit pas et peut être utilisé entre -40°C et 200°C.

Remarque(s):

Aucune livraison express possible.