Huile universelle 400 ml

Réf.: 083045 400
(34,88 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 442 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution Bombe aérosol
    Tête de pulvérisation Standard
    Contenu 0,4 l
    Couleur jaune clair
    Point d'ébullition -48 °C
    Point d'éclair -104 °C
    Hydrosolubilité émulsionnable
    Propriétés oxydantes non
    Température de stockage 15 °C - 50 °C
    Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme
    Type de produit Dégrippant multi-usages / Huile universelle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 083045 400
    EAN / GTIN 4017777218312
    Réf. fabricant 21831

    Description

    Utilisation:

    Idéale pour l'entretien, la maintenance et la conservation d'outils en tous genres. Particulièrement efficace sur les queues d'outils, les systèmes de serrage, les instruments de mesure, les étaux d'affûtage et pour le stockage sans problème de pièces moulées. Neutralise les acides faibles et la sueur des mains, très bien tolérée par la peau. Ecologique, sans résine et universelle.

    Remarque(s):

    Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.