Nettoyants pour écrans Flatscreen Cleaner, 500 ml, Contenance: 500ml

Réf.: 083026 500
(39,72 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    19,86 € / Unité
    (39,72 € / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    16,55 € / Unité
    (33,10 € / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
306 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Standard
Contenu 500 ml
Couleur transparent
Température d'auto-inflammation >200 °C
Hydrosolubilité soluble
Propriétés oxydantes aucune
Température de stockage <50 °C
Type de produit Nettoyants pour écrans

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083026 500
EAN / GTIN 5412386057816
Réf. fabricant 32221-AA

Description

Exécution:

Produit de nettoyage spécial antistatique pour écrans TFT / LCD sans solvant, convient également pour le nettoyage rapide et protecteur de boîtiers, raccords, verre et surfaces métalliques lisses. Ne coule pas sur les surfaces verticales. Agrément pour denrées alimentaires NSF® K2.

Remarque(s):

Contenance: 500 ml (+ 25 %).
Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible. Produits contenant peu de gaz propulseur et présentant donc une teneur très élevée en substances actives, soit environ 95 %. Le niveau de performances maximal est ainsi préservé.