Produit multifonction WD-40® Smart Straw, Contenance: 440ml

Réf.: 083004 440
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    8,88 €
  • De 12
    7,40 €
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Smart Straw
Contenu 0,44 l
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention
Type de produit Dégrippant multi-usages / Huile universelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083004 440
EAN / GTIN 5032227496477

Description

Exécution:

Le dégrippant multi-usages WD-40 réputé mondialement est totalement inodore et contient un agent propulseur sans danger pour l’environnement. Sans silicone, résine ni PTFE, plage de températures de -50 à +150 °C, non conducteur, valve 360° pour une utilisation dans n’importe quelle position, système de pulvérisation Smart Straw pour une pulvérisation large ou précise.

Remarque(s):

Homologations: Entre autres Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.