{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur appareil | 700 mm | |
Largeur appareil | 625 mm | |
Hauteur appareil | 467 mm | |
Longueur cuve de nettoyage | 600 mm | |
Largeur cuve de nettoyage | 500 mm | |
Hauteur cuve de nettoyage | 320 mm | |
Capacité de la cuve de nettoyage | 90 l | |
Dim. raccord de vidange | 1/2 pouce | |
Puissance de chauffage | 2 000 W | |
Puissance de crête des ultrasons | 3 200 W | |
Possibilité d'extension Séparateur d'huile | non | |
Possibilité d'extension Filtration par pompe | non | |
Possibilité d'extension Module de rinçage | non | |
Possibilité d'extension Module de séchage | non | |
Poids | 42 kg | |
Type de produit | Appareils de nettoyage à ultrasons |
Référence article | 082920 90 | |
EAN / GTIN | 2050000972881 | |
Réf. fabricant | SW90H / 700009 |