• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur de goujons / d’écrous 19 mm

Réf.: 082890 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ouverture de clé (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ côté réception 26 mm
Longueur 42 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Pour vis M12
Pour ouverture de clé 19 mm
Type de produit Extracteurs d'écrous

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082890 19
EAN / GTIN 4991644083121
Réf. fabricant 4127 19MM

Description

Exécution:

En acier au chrome-molybdène tenace. Les arêtes vives des rainures hélicoïdales s’accrochent dans les vis / écrous et boulons grippés ou défectueux et les débloquent. A utiliser en combinaison avec un cliquet, une poignée transversale, etc. Convient également pour les vis à 6 pans creux ou les profils ronds.

Utilisation:

Pour le desserrage de vis, écrous et boulons grippés/défectueux. Conviennent également pour les vis à six pans creux ou les profils ronds.