Il existe une alternative à ce produit

Jeu de 6 extracteurs de goujons en coffret «Hi Trac», Type: 6

Réf.: 082874 6
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
435 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteurs de goujons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082874 6
EAN / GTIN 4016134008450
Réf. fabricant 46161-200

Description

Exécution:

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s’agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.
Goujures serrées avec section «Hi Trac» pour une meilleure traction.

Utilisation:

Pour extraire des vis cassées avec filetage à droite (⌀ de pré-perçage suivant tableau; tourner le porte-outils vers la gauche).

Contenu:

1 pièce de chaque référence ci-dessus 1−6 dans une pochette ou un coffret en plastique.

Livraison:

6 extracteurs 082864 réf. 1; 2; 3; 4; 5; 6.