Jeu de 6 extracteurs de goujons, en trousse tissu avec goujures larges, Type: 6

Réf.: 082870 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
250 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Extracteurs de goujons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082870 6
EAN / GTIN 4018754083114
Réf. fabricant 96710101
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s’agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.
Goujures larges, conviennent particulièrement pour les matériaux tendres (aluminium, fonte, inox).

Utilisation:

Pour extraire des vis cassées avec filetage à droite (⌀ de pré-perçage suivant tableau; tourner le porte-outils vers la gauche).

Contenu:

1 pièce de chaque référence ci-dessus 1−6 dans une pochette ou un coffret en plastique.

Livraison:

6 extracteurs 082862 réf. 1; 2; 3; 4; 5; 6.