Extracteur de goujons avec goujures serrées 2

Réf.: 082860 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
682 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 2
    ⌀ pré-perçage 3,2 mm
    Pour vis/boulons M5 − M7
    Adapté pour Acier
    Type de produit Extracteurs de goujons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 082860 2
    EAN / GTIN 2050001695352
    Réf. fabricant 45020-200

    Description

    Exécution:

    Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s’agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

    Utilisation:

    Pour extraire des vis cassées avec filetage à droite (⌀ de pré-perçage suivant tableau; tourner le porte-outils vers la gauche).

    Adapté(s) pour:

    Acier.

    Remarque(s):

    Filets UNC et UNF livrables sur demande.