• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre pour parois de tubes 0 - 15 x 2,5 mm

Réf.: 0824302
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0824302
EAN / GTIN 4029713223984
Réf. fabricant 0824302

Description

Exécution:

  • DIN 863-3
  • Lecture : 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Butée à cliquet
  • Faces de mesure trempées
  • Cadre en fonte malléable, laqué

Description:

Micromètre extérieur pour les parois des tuyaux. Lecture 0,01mm, pièces de lecture chromées mates. Étrier en fonte malléable. La force de mesure est contrôlée par un rochet de palpeur. Les surfaces de mesure sont trempées. Diamètre de la broche 6,5 mm, diamètre du tambour de mesure 20 mm, pas 0,5 mm, diamètre de la bille 2,5 mm. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 à 15
  • Limite d'erreur (mm) : 0,001 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 4 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de broche_mm : 6,5 mm

Norme:

Factory standard