• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Station de soudage ICON1

Réf.: 082301 ICON1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ICON1
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance de chauffage 150 W
Temps de chauffe à 280 °C env. 9 s
Puissance de chauffage 80 W
Plage de réglage de la température de la panne 150 °C - 450 °C
Poids du fer à souder sans fil d'alimentation 30 g
Propriété électrostatique ZED/ESD
Type de produit Station de soudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082301 ICON1
EAN / GTIN 4003008085976
Réf. fabricant 0IC1100A

Description

Exécution:

Stations de soudage à régulation de température avec élément chauffant CPT en céramique et pannes à souder Ersadur longue durée grâce à la chauffe intérieure (réglage de température précis).
Station de soudage multifonctions hautes performances antistatique avec grand écran, mémoire de données d’étalonnage, capteur de veille, 3 niveaux d’énergie et fonction d’arrêt. L’option i-Set Tool permet de télécharger aisément les paramètres de la station à l’aide d’une clé USB et de les importer sur d’autres stations.

Utilisation:

Pour soudages répondant à toutes les exigences de l’électronique et de l’électrotechnique.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange