{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur panne | 1 mm - 4,8 mm | |
Temps de chauffe | env. 50 s | |
Puissance de chauffage réglable progressivement | 25 W - 130 W | |
Température maximale de la panne | 580 °C | |
Durée de fonctionnement par plein gaz | 40 min - 120 min | |
Type de gaz | Gaz butane | |
Type d'allumage | Piézo-allumage | |
Poids du fer à souder au gaz | 121 g | |
Type de produit | Fers à souder |
Référence article | 082250 130 | |
EAN / GTIN | 4003008061550 | |
Réf. fabricant | 0G13400141 |