• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre pour lamineur lecture 0,01 mm 0-15 mm 50 mm

Réf.: 0822301
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0822301
EAN / GTIN 4029713223946
Réf. fabricant 0822301
Article hors catalogue L40510 125

Description

Exécution:

  • Standard d'usine
  • Lecture : 0,01 mm
  • Faces de mesure en carbure
  • Butée à cliquet
  • Dia. Disque 60 mm
  • Cadre en fonte malléable, laqué

Description:

Micromètre à disque gradué avec étrier en fonte malléable - profondeur de l'étrier 50mm. Lecture 0,01mm, surfaces de mesure en carbure. La force de mesure est contrôlée par un rochet de palpeur. Diamètre de la broche 6,5 mm, diamètre du tambour de mesure 20 mm, pas 1 mm. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 à 15
  • Pas de broche_mm : 1 mm
  • Diamètre de broche_mm : 6,5 mm

Norme:

Factory standard