{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Largeur panne | 4,8 mm | |
Puissance de chauffage | 80 W | |
Température de la panne après 3 minutes | 410 °C | |
Pour sections de cuivre jusqu'à | 4 mm2 | |
Poids sans fil d'alimentation | 220 g | |
Type de produit | Fers à souder |
Référence article | 082100 80 | |
EAN / GTIN | 4003008069471 | |
Réf. fabricant | 0085JD |