• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic xtra ST 250

Réf.: 082002 250
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,67 €
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant xtra ST 2500H
Volume 245,1 l
Longueur appareil 1 080 mm
Largeur appareil 915 mm
Longueur panier 575 mm
Largeur panier 630 mm
Hauteur cuve de nettoyage 485 mm
Puissance de chauffage 7 500 W
Puissance de crête des ultrasons 8 000 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 400 V
Poids 107 kg
Volume de travail recommandé 215 l
Type de produit Appareils de nettoyage à ultrasons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082002 250
EAN / GTIN 4250004100367

Description

Exécution:

Pour l’élimination d’huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d’oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d’accès, sans endommagement de l’objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.
Elmasonic xtra ST est un appareil à ultrasons destiné aux salissures les plus fortes et convient particulièrement aux sollicitations les plus élevées dans le domaine du nettoyage industriel.
  • 2 fréquences ultrasoniques sélectionnables (25 kHz pour les salissures les plus tenaces et 45 kHz pour un nettoyage en douceur).
  • Fonction Sweep intégrée pour une répartition uniforme du son dans le bain de nettoyage.
  • La fonction Pulse commutable augmente la puissance de crête des ultrasons.
  • Fonction Dynamic (la puissance des ultrasons peut être temporairement augmentée jusqu’à 20%).
  • Cuve robuste en acier inoxydable soudé.

Livraison:

Sans panier ni couvercle insonorisant.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Paniers adaptés, voir codes art. 082101 (Elmasonic Select), 081204 (Elmasonic xtra TT) et 081203 (Elmasonic xtra ST). Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015088019.
Couvercle insonorisant adapté, voir code art. 082105. Autres accessoires disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier