• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic Select 12

Réf.: 082000 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,17 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Select 120
Volume 12,9 l
Longueur appareil 380 mm
Largeur appareil 300 mm
Longueur panier 250 mm
Largeur panier 190 mm
Hauteur cuve de nettoyage 195 mm
Puissance de chauffage 800 W
Puissance de crête des ultrasons 800 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 220 V - 240 V
Poids 7,7 kg
Volume de travail recommandé 10 l
Type de produit Appareils de nettoyage à ultrasons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082000 12
EAN / GTIN 4250004100534

Description

Exécution:

Pour l’élimination d’huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d’oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d’accès, sans endommagement de l’objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.
Puissants et personnalisés, tels sont les appareils à ultrasons de la série Elmasonic Select.
  • 5 modes d’ultrasons.
  • Possibilité d’enregistrer 4 programmes de nettoyage individuels.
  • Affichage clair avec indication de tous les paramètres de nettoyage pertinents.
  • Retour sonore et visuel sur l’état de fonctionnement.
  • Cuve en acier inoxydable étiré

Livraison:

Sans panier.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Paniers adaptés, voir codes art. 082101 (Elmasonic Select), 082104 (Elmasonic xtra TT) et 082103 (Elmasonic xtra ST). Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015088019

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier