• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre à touches interchangeables, surfaces de mesure en carbure, 0,01 mm 900 - 1000 mm

Réf.: 0819517
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0819517
EAN / GTIN 4029713223885
Réf. fabricant 0819517
Article hors catalogue L40510 614

Description

Exécution:

  • Lecture : 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Levier de verrouillage
  • Butée à cliquet
  • Faces de mesure en carbure
  • Isolation thermique
  • Cadre en fonte malléable enduit* ou cadre en alliage léger enduit avec enclume interchangeable

Description:

Micromètre extérieur avec inserts interchangeables, lecture 0,01mm. Pièces de lecture chromées mates. Support en métal léger peint. Avec levier de serrage et protection thermique de la main. Mesure du contrôle de la force par un rochet de palpeur. Les surfaces de mesure sont en carbure de tungstène. Diamètre de la broche 8 mm, diamètre du tambour de mesure 20 mm, pas 0,5 mm. La livraison comprend une jauge de réglage dans un coffret en bois assorti.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 900 - 1000
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de broche_mm : 8 mm