Exécution:
- Lecture : 0,01 mm
- Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
- Levier de verrouillage
- Butée à cliquet
- Faces de mesure en carbure
- Isolation thermique
- Cadre en fonte malléable enduit* ou cadre en alliage léger enduit avec enclume interchangeable
Description:
Micromètre extérieur avec inserts interchangeables, lecture 0,01mm. Pièces de lecture chromées mates. Support en fonte malléable laqué. Avec levier de serrage et protection thermique de la main. Mesure du contrôle de la force par un rochet de palpeur. Les surfaces de mesure sont en carbure de tungstène. Diamètre de la broche 8 mm, diamètre du tambour de mesure 20 mm, pas 0,5 mm. La livraison comprend une jauge de réglage dans un coffret en bois assorti.
Caractéristique(s):
- Lecture : 0,01 mm
- Plage de mesure (mm) : 0 - 150
- Pas de broche_mm : 0,5 mm
- Diamètre de broche_mm : 8 mm