• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre avec rallonge d'étalon 50 mm 800 - 900 mm

Réf.: 0817524
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 0817524
EAN / GTIN 4029713233372
Réf. fabricant 0817524

Description

Exécution:

  • DIN 863-3
  • Lecture directe 0,01 mm, sans ajout en raison du pas de filetage 1 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Réglage de la broche 50 mm
  • Enclume réversible (vissée) pour extension de plage de mesure
  • Bague de blocage
  • Butée à cliquet
  • Faces de mesure en carbure
  • Isolation thermique
  • Cadre robuste en alliage léger revêtu

Description:

Micromètre extérieur avec cale-étalon rel. 50mm MB : 800-900mm

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 800 - 900
  • Limite d'erreur (mm) : 0,01 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 10 µm
  • Pas de broche_mm : 1 mm
  • Diamètre de broche_mm : 10 mm

Norme:

DIN 863