Micromètre surfaces de mesure en carbure, lecture 0,01 mm 200 - 250 mm

Réf.: 0816505
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0816505
EAN / GTIN 4029713223717
Réf. fabricant 0816505
Article hors catalogue L40510 1842

Description

Exécution:

  • DIN 863-1
  • Lecture directe 0,01 mm, sans ajout en raison du pas de filetage 1 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Bague de blocage
  • Butée à cliquet
  • Faces de mesure en carbure
  • Isolation thermique
  • Avec un mouvement de broche de 50 mm et une large plage de mesure
  • Cadre en fonte ductile sphéroïde, cadre en alliage léger laqué ou revêtu

Description:

Micromètre extérieur, lecture 0.01mm. Pièces de lecture chromées mates, réglage de la broche 50mm. Avec anneau de serrage et protection thermique de la main. La force de mesure est contrôlée au moyen d'un embrayage à friction. Les surfaces de mesure sont garnies de carbure, le support est en fonte malléable, laqué. Diamètre de la broche 8 mm, diamètre du tambour de mesure 24 mm, pas 1 mm. Livraison sans jauge de réglage dans un coffret en bois assorti.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 200 - 250
  • Limite d'erreur (mm) : 0,008 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 8 µm
  • Pas de broche_mm : 1 mm
  • Diamètre de broche_mm : 8 mm

Norme:

DIN 863-1