Prise à économie d’énergie avec minuteur, Carré / plaquette: AES1-2

Réf.: 081609 AES1-2
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 0,12 €
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 2 500 kW
Type de produit Cubes d'énergie

Identification et classification

Référence article 081609 AES1-2
Copier
EAN / GTIN 4013674142170
Copier
Réf. fabricant 1260-0001
Copier
Fabricant Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Description

Exécution:

Prise intelligente à commande temporisée avec technologie zéro watt, qui met hors tension automatiquement et en toute sécurité les consommateurs raccordés après une durée de fonctionnement préréglée (15 min – 8 heures). Permet d’économiser de l’énergie et de l’argent et protège l’environnement.
  • Pas de consommation électrique (0 W) en mode Veille.
  • Durées de 15 min / 30 min / 1 h / 2 h / 4 h / 8 h réglables.