• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Tournevis BIT douille taille T 10 TORX taille 2,7 mm hexagone extérieur C 6,3 L.26 mm

Réf.: 08160010
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 08160010
EAN / GTIN 4018754011407
Réf. fabricant 08160010
Article hors catalogue L60010 3946

Description

Description:

  • Avec un trou dans la pointe d'entraînement
  • Pour vis TORX® internes (TORX® INVIOLABLE)

Caractéristique(s):

  • Hexagone extérieur (pouces): 1/4
  • hexagone extérieur: C 6,3
  • Longueur mm (L): 26 mm
  • No.: 1440
  • Profil de sortie: TORX®
  • Taille Profil de sortie: T 10
  • Poids: 6 g