• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Détecteur de fumée, Référence fabricant: RML3100

Réf.: 081598 RML3100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

100 mm
Hauteur 31 mm
Volume de l'alarme 85 dB
Durée de fonctionnement max. 10 a
Nombre de piles incluses 1
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Contenu du kit 1
Type de produit Détecteurs de fumée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081598 RML3100
EAN / GTIN 4007123631636
Réf. fabricant 1290050

Description

Exécution:

Signalisation fiable des dangers liés à la fumée avec une tonalité d'alarme stridente (85 dB). Certification VDS.
Durée de vie de 10 ans grâce à la batterie au lithium de 3 V intégrée. Aucun remplacement de batterie nécessaire.

Remarque(s):

Les détecteurs de fumée doivent être remplacés au bout de 10 années d’utilisation.