• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lampe de travail sans fil à LED, Type: 205

Réf.: 081567 205
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,08 €
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Flux lumineux 350 lm
Flux lumineux niveau 2 150 lm
Durée d'éclairage 3 h - 6,5 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Puissance blanc froid
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Longueur totale 205 mm
Poids 201 g
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081567 205
EAN / GTIN 4067263110804
Réf. fabricant 081567 205

Description

Exécution:

Lampe de travail sans fil à LED avec 2 niveaux de luminosité et éclairage ponctuel (100 lumens). Avec crochet de suspension, support repliable et port de charge USB-C.

Fonctionnement:

IP65 : Protection contre les jets d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité à la poussière), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier