{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | SLIM | |
Indice de protection IP | IP 30 | |
Flux lumineux | 500 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 250 lm | |
Durée d'éclairage | 2,5 h | |
Durée d'éclairage niveau 2 | 5 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Longueur totale | 310 mm | |
⌀ tête | 17 mm | |
Poids | 228 g | |
Type de produit | Lampes de poche |
Référence article | 081539 310 | |
EAN / GTIN | 5708997356128 | |
Réf. fabricant | 03.5612 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Baladeuse à LED avec batterie, Longueur totale: 310mm
Sur demande
Disponibilité
739 article(s) en stock
87,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 588 article(s) en stock
27,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
48,07 €
44,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | Fonctionnement sur batterie | Fonctionnement sur batterie |
Longueur totale | 310 mm | 260 mm | 145 mm |
Durée d'éclairage | 2,5 h | 3 h | 3 h |
Flux lumineux | 500 lm | 300 lm | 300 lm |
Flux lumineux niveau 2 | 250 lm | 60 lm | |
Type de produit | Lampes de poche | Lampes de poche | Lampes de poche |