{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | NOVA-UV | |
Indice de protection IP | IP 30 | |
Zone ATEX | aucune | |
Durée d'éclairage | 1,5 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Longueur d'onde des rayons UV | 390 nm - 400 nm | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 5,4 Ah | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
Longueur totale | 163 mm | |
Type de produit | Lampes de travail |
Référence article | 081525 NOVA-UV | |
EAN / GTIN | 4062406131159 | |
Réf. fabricant | 03.5802 |