{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 65 | |
Zone ATEX | Zone 1; Zone 2; Zone 21; Zone 22 | |
Tension nominale | 100 V - 240 V | |
Puissance absorbée | 23 W | |
Référence fabricant | NOVA-EX | |
Flux lumineux | 1 000 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 2 000 lm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Ampoule | Lampes à LED | |
Puissance | 6 000 K | |
Longueur totale | 270 mm | |
Largeur totale | 266 mm | |
Hauteur totale | 123 mm | |
Longueur câble de raccordement | 10 m | |
Poids | 4 000 g | |
Type de produit | Lampes de travail |
Référence article | 081523 NOVA-EX | |
EAN / GTIN | 5708997356029 | |
Réf. fabricant | 03.5619 |