• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lampe de poche EX à LED avec piles 4AAZOOM

Réf.: 081521 4AAZOOM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,08 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
541 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Zone ATEX zone 0; zone 20
Couleur du boîtier jaune
Flux lumineux 130 lm - 165 lm
Durée d'éclairage 8 h
Portée 100 m
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 4
Type de pile Mignon, AA
Longueur totale 170 mm
⌀ tête 35 mm
Poids 176 g
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081521 4AAZOOM
EAN / GTIN 032705145410
Réf. fabricant 514541

Description

Exécution:

Lampe de poche antidéflagrante, testée suivant la directive ATEX en vigueur.
Lampes à LED hautes performances antichocs, étanches à l’eau et aux poussières.
Avec technologie de réflexion à LED.
Lampe à main et casque à LED avec fonction de zoom. Faisceau lumineux focalisable (16° – 33°). Système optique breveté.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange