• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lampe frontale EX à LED Vizion 2 avec pile 1

Réf.: 081519 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,08 €
Sur demande
Disponibilité
1 064 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Vizion 2
Indice de protection IP IP 67
Zone ATEX zone 0; Zone 21
Couleur du boîtier jaune
Flux lumineux 60 lm - 250 lm
Durée d'éclairage 3,5 h - 30 h
Portée 60 m
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Eclairage à intensité variable non
Nombre de piles incluses 3
Type de pile Micro, AAA
Composition chimique Alcaline-manganèse
rechargeable non
⌀ tête 45 mm
Poids 113 g
Type de produit Lampes frontales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081519 1
EAN / GTIN 32705170108
Réf. fabricant 517010

Description

Exécution:

Lampe frontale antidéflagrante, testée suivant la directive ATEX en vigueur.
Lampe frontale à LED légère et compacte. Eclairage optimal grâce à un angle de projection réglable, 3 niveaux d’éclairage et 3 types de faisceaux sélectionnables. Module de LED amovible pour une utilisation comme éclairage fixe / éclairage de travail. Avec sangle de casque en caoutchouc antidérapant (sangle en tissu disponible en option).

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec piles – (3× AAA).